Piedra de pulido cuadrada 6x6x150 mm SiC150 para materiales duros en la fabricación de herramientas y moldes

N.º do artigo: 4007220107171
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 12 peças
  • Passos da encomenda: 12 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Taco para pulir

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220107171
EAN/GTIN 4007220107171
Número do fabricante 33400027
Número L L51090 734

Descrição

Descripción:

Las piedras de rectificado y pulido PFERD son herramientas versátiles para el acabado final de moldes en la fabricación de moldes y matrices. Se utilizan para el lijado fino en pasos después del arranque de virutas, o después de la erosión (EDM), para rectificar un pulido por cepillado en la dirección de desmoldeo o para preparar un pulido espejo con pastas de diamante. La ejecución blanda CARBIDE permite altas tasas de arranque sin embozamiento en materiales duros para la fabricación de moldes y matrices.

Característica:

  • Ancho, unid. métrica: 6 mm
  • Longitud, unid. métrica: 150 mm
  • Tamaño de grano: 150
  • Altura: 6 mm

Ventaja:

  • Larga vida útil.
  • Gran estabilidad de forma.
  • Alto rendimiento de rectificado.
  • Arranque uniforme.
  • Acabado fino.

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: Para un trabajo más ergonómico se recomienda, en el trabajo manual, un mango de fijación rápida. Para conseguir un mejor acabado de superficie, se recomienda utilizar aceites de amolar. Separar las piedras de pulido por tipos para evitar que el grano se desprenda.
  • Tipo de trabajo: Afinado; Lijado fino en pasos; Pulido; Redondeo; Mecanizado de superficies
  • Tipos de máquina: Limadora manual; Trabajo manual

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Materiales refractarios
    • Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
    • Metal duro
    • Materiales que se pueden procesar: Materiales refractarios; Materiales de acero con una dureza > 54 HRC; Metal duro

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta