Piedra de pulido cuadrada 13x3x150 mm A400 uso universal en la fabricación de herramientas y moldes

N.º do artigo: 4007220107065
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 12 peças
  • Passos da encomenda: 12 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Taco para pulir

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220107065
EAN/GTIN 4007220107065
Número do fabricante 33400016
Número L L51090 700

Descrição

Descrição:

Las piedras de rectificado y pulido PFERD son herramientas versátiles para el acabado final de moldes en la fabricación de moldes y matrices. Se utilizan para el lijado fino en pasos después del arranque de virutas, o después de la erosión (EDM), para rectificar un pulido por cepillado en la dirección de desmoldeo o para preparar un pulido espejo con pastas de diamante. Las ejecución UNIVERSAL es la más versátil para el lijado fino por pasos en la fabricación de herramientas y moldes.

Característica:

  • Ancho, unid. métrica: 13 mm
  • Longitud, unid. métrica: 150 mm
  • Tamaño de grano: 400
  • Altura: 3 mm

Vantagem:

  • Larga vida útil.
  • Gran estabilidad de forma.
  • Alto rendimiento de rectificado.
  • Arranque uniforme.
  • Acabado fino.

Vantagem:

  • Recomendaciones de uso: Para un trabajo más ergonómico se recomienda, en el trabajo manual, un mango de fijación rápida. Para conseguir un mejor acabado de superficie, se recomienda utilizar aceites de amolar. Separar las piedras de pulido por tipos para evitar que el grano se desprenda.
  • Tipo de trabajo: Afinado; Lijado fino en pasos; Pulido; Redondeo; Mecanizado de superficies
  • Tipos de máquina: Limadora manual; Trabajo manual

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aluminio
    • Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Otros metales no férricos
    • Acero inoxidable (INOX)
    • Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Otros metales no férricos; Acero inoxidable (INOX)

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta