Disco de láminas lijadoras POLIFAN PFC 125x22,23 mm cónico CO-FREEZE 80 SG INOX acero inoxidable

N.º do artigo: 4007220104156
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Muela abrasiva a láminas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220104156
EAN/GTIN 4007220104156
Número do fabricante 67712580
Número L L51120 185

Descrição

Descripción:

El amplio programa de la línea de rendimiento SG ofrece una solución de herramienta potente para cada aplicación y para cada material. Las herramientas de la línea de rendimiento SG consiguen unos resultados del trabajo óptimos junto con la máxima rentabilidad. Disco de láminas lijadoras POLIFAN diseñado especialmente para acero inoxidable (INOX) para desbaste ultrafrío. Gracias al grano cerámico CO con un recubrimiento refrigerante activo (FREEZE) no se produce decoloración incluso en las condiciones térmicas más desfavorables, por lo que no son necesarios trabajos de retoque.

Característica:

  • r.p.m., máx.: 12200 RPM
  • Molde: PFC / B / T29
  • Sistema de fijación: Agujero
  • Ø agujero: 22.23 mm
  • Abrasivo: Grano cerámico CO-FREEZE
  • ø exterior, unid. métrica: 125 mm
  • Tamaño de grano: 80

Ventaja:

  • La aportación de calor a la pieza de trabajo es mucho menor que con los discos de láminas estándar, gracias al recubrimiento FREEZE.
  • Proceso de trabajo más rápido y alta rentabilidad gracias al alto rendimiento de rectificado.
  • Máxima agresividad durante toda la vida útil.
  • Menos cambios de herramienta gracias a su excelente duración.
  • Se reduce al mínimo la emisión de chispas habitual. Por tanto, se evita casi por completo que se dañen las piezas de acero inoxidable debido a las chispas incandescentes.

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: Las láminas POLIFAN CO FREEZE muestran ya en los primeros segundos de trabajo un patrón de desgaste excepcional. Los materiales de relleno forman una película de refrigeración brillante sobre la lámina (no hay vitrificación). Esta es la clave del amolado ultrafrío.
  • Tipo de trabajo: Lijado fino en pasos; Desbaste de superficies; Mecanizado de cordones de soldadura
  • Tipos de máquina: Amoladora angular

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aleaciones con base de cobalto
    • Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy)
    • Superaleaciones a base de níquel o titanio
    • Acero inoxidable (INOX)
    • Materiales que se pueden procesar: Aleaciones con base de cobalto; Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy); Superaleaciones a base de níquel o titanio; Acero inoxidable (INOX)

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta