Disco de corte EHT 125x2,0x22,23 mm recto CERAMIC línea especial SGP STEEL para acero

N.º do artigo: 4007220103944
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 25 peças
  • Passos da encomenda: 25 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Disco de corte

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220103944
EAN/GTIN 4007220103944
Número do fabricante 61312520
Número L L51080 247

Descrição

Descripción:

Las herramientas de la línea gran exigencia SGP han sido desarrolladas especialmente para tareas especiales y ofrecen al usuario unas ventajas decisivas frente a los productos convencionales. Además, la línea SGP comprende unas herramientas que ofrecen una rentabilidad insuperable por su rendimiento especialmente elevado en el uso. Discos de corte especiales con grano cerámico para acero, con la mejor potencia de corte y una duración extraordinaria. Optimizados para el uso en piezas de trabajo de acero con sección transversal grande. Operarios de todo el mundo confían en el azul y eligen los finos discos de corte PFERD. El programa de PFERD incluye muchas versiones distintas de discos de corte finos y, por tanto, ofrece la herramienta adecuada para cada aplicación: optimizados desde el punto de vista ergonómico, eficientes y con el máximo nivel de seguridad. Los discos de corte finos de PFERD destacan por la fórmula del aglomerante especial. Una intensa investigación y desarrollo, y su acertada implementación en nuestras modernas instalaciones de producción, garantizan los máximos estándares de calidad y seguridad de PFERD.

Característica:

  • r.p.m., máx.: 12200 RPM
  • Molde: EHT / 41 / T1
  • Ancho, unid. métrica: 2 mm
  • Ø agujero: 22.23 mm
  • Abrasivo: Grano cerámico CO
  • ø exterior, unid. métrica: 125 mm

Ventaja:

  • Una potencia de corte no conseguida nunca hasta ahora gracias al abrasivo de alto rendimiento de grano cerámico con una tecnología de aglomerante especial, con lo que el trabajo avanza muy deprisa incluso con secciones transversales grandes.
  • Máxima rentabilidad gracias a su excelente vida útil.

Aplicación:

  • Tipo de trabajo: Corte de secciones transversales grandes; Corte de perfiles; Corte de material macizo; Realización de aberturas
  • Tipos de máquina: Amoladora angular

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Acero
    • Materiales que se pueden procesar: Acero

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta