Diamante de igualar de Ø 6x81 mm 0,2 quilates para perfilar y afilar puntas de desbaste

N.º do artigo: 4007220103494
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Rectificadores manuales

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220103494
EAN/GTIN 4007220103494
Número do fabricante 33301000
Número L L51090 52

Descrição

Descrição:

Diamante de igualar de larga duración con punta de diamante para perfilar y rectificar las puntas de desbaste, los discos de desbaste y las muelas Poliflex. Con este diamante de igualar se pueden eliminar de la herramienta abrasiva los granos abrasivos sin punta y las partículas de metal, y conseguir dar a la muela la geometría o forma deseada.

Característica:

  • Quilates: 0.2 ct
  • Longitud, unid. métrica: 81 mm
  • Altura: 6 mm

Vantagem:

  • Recomendaciones de uso: Proteger el diamante de igualar contra golpes e impactos. Al fijarla en la herramienta, se debe introducir profundamente y apretar. Utilizar con un ángulo de inclinación de 5 a 15 grados por debajo del centro de la muela con mango o del disco.
  • Tipo de trabajo: Afilado
  • Tipos de máquina: Trabajo manual

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Materiales abrasivos
    • Materiales que se pueden procesar: Materiales abrasivos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta