Descripción:
Los prolongadores de husillo permiten alargar el mango de las herramientas de amolado y fresado. De este modo, se puede llegar a puntos de difícil acceso y agujeros muy profundos. Se fijan a las pinzas de la máquina con aire comprimido o máquina eléctrica o a la empuñadura de la máquina de eje flexible y además deben guiarse a mano. Los prolongadores de husillo permiten alargar el mango de las herramientas de amolado y fresado. De este modo, se puede llegar a puntos de difícil acceso y agujeros muy profundos. Se fijan a las pinzas de la máquina con aire comprimido o máquina eléctrica o a la empuñadura de la máquina de eje flexible y además deben guiarse a mano. Prolongador para husillos para el trabajo manual con un diámetro de 13 mm, una longitud de 800 mm, una fijación de la herramienta de 6 mm y una fijación del mango de 6 mm. 2 llaves de fijación DM SW 6/7 mm y 1 pinza de 3 mm.
Característica:
- r.p.m., máx.: 25000 RPM
- Grupo de pinzas: 10
- Incl. pinzas Ø [mm]: 6
- Peso neto: 0.77 kg
- Ø fijación del mango [mm]: 6
- Ø husillo, máx.: 13 mm
- Ø fijación de la herramienta: 6 mm
- Longitud, espiga de sujeción: 28 mm
- Longitud, total: 906 mm
Ventaja:
- La alternativa económica a las ejecuciones especiales de fresas y puntas de desbaste con mango largo.
Volumen de suministro:
- Longitudes especiales disponibles bajo pedido.
Nota:
- El número de revoluciones máximo admisible es 25.000 r.p.m.
- ¡Atención! Cuando se usan prolongadores de husillo, hay que tener en cuenta las recomendaciones de seguridad y las normas de prevención de accidentes vigentes. No fijar al prolongador herramientas demasiado grandes, ya que se accionan a través de un alma. El prolongador y la máquina deben guiarse en una línea. Haciendo palanca y ladeando se daña el prolongador.
- Cuando se trabaja con mangos largos, antes de encender la máquina es necesario introducir la herramienta en la pieza de trabajo (por ejemplo, agujeros, tubos, canales o ranuras). El prolongador solo es adecuado para el trabajo manual en combinación con máquinas neumáticas, eléctricas o empuñaduras de eje flexible para herramientas con mangos estándar. Se debe acoplar a la pinza sin excentricidad y utilizar con una herramienta a las revoluciones adecuadas. En ningún caso debe fijarse al radio de transición. Está prohibido fijar un segundo prolongador o fijar herramientas con mangos excesivamente largos.