Ejecución:
- dispositivo de fijación rápida sin llave
Descripción:
Empuñadura recta de micromotor adecuada para las unidades de control de micromotor MIM STG 3/600 y MIM STG 3/800. Cable alargador con empuñadura de 1,8 m, 2 llaves de fijación, pinza de 3 o 6 mm Empuñadura con sistema de fijación rápida sin llave (SP).
Característica:
- PFERD Tipo: MIM HAS 3/800 SP3
- Potencia absorbida: 350 Watt
- Potencia suministrada: 180 Watt
- Rango de revoluciones, desde: 1000 RPM
- Rango de revoluciones, hasta: 80000 RPM
- Grupo de pinzas: 17
- Ejecución: dispositivo de fijación rápida sin llave
- Tensión de entrada: 50 Volt
- Ancho, unid. métrica: 30 mm
- Incl. pinzas Ø [mm]: 3 mm
- Longitud, unid. métrica: 175 mm
- Peso neto: 0.33 kg
- Altura: 30 mm
Ventaja:
- El diseño compacto facilita una buena accesibilidad.
- Muy buena capacidad de rendimiento.
- Con ahorro de energía y nivel muy silencioso en comparación con las máquinas neumáticas.
- Velocidad de marcha concéntrica muy alta.
- Trabajo muy suave.
Nota:
- Protección de baja tensión.
- Dispositivo de arranque/parada en la empuñadura.