Unidad de control MIM STG3S 3/800 230V 80.000-1.000 r.p.m./350 vatios

N.º do artigo: 4007220101889
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Alimentação de energia Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de produto Sistema de microlijado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220101889
EAN/GTIN 4007220101889
Número do fabricante 83000025
Número L L51700 182

Descrição

Descripción:

Las máquinas eléctricas son «aparatos universales». En relación a su tamaño y peso, ofrecen un gran rendimiento. Son especialmente adecuadas para el trabajo con herramientas abrasivas que requieran un nivel constante de revoluciones. Las máquinas eléctricas se pueden utilizar para casi todo tipo de aplicaciones. Se utilizan con excelentes resultados en muchos sectores y en diferentes procesos. La regulación de revoluciones electrónica y continua permite trabajar con muchas herramientas en una única máquina. La unidad de control del micromotor es adecuada para la regulación continua del número de revoluciones de las empuñaduras (máx. 80.000 r.p.m. de rotación a la derecha y máx. 30.000 r.p.m. de rotación a la izquierda). La regulación continua de revoluciones es posible con la mano o con un interruptor de pie. La unidad de control dispone de 2 conectores conmutables para empuñaduras para micromotor. Hay 4 posiciones de memoria del número de revoluciones libres y disponibles por cada empuñadura conectada. Escanee el código QR para obtener más información sobre los sistemas de micromotor de PFERD.

Característica:

  • Potencia: 350 Watt
  • Rango de revoluciones, desde: 1000 RPM
  • Rango de revoluciones, hasta: 80000 RPM
  • Tensión, desde: 230 Volt
  • Tensión de salida: 50 Volt
  • Ancho, unid. métrica: 215 mm
  • Para empuñaduras para micromotor a partir de: 1000 RPM
  • Para empuñaduras para micromotor hasta: 80000 RPM
  • Longitud, unid. métrica: 250 mm
  • Peso neto: 2.98 kg
  • Altura: 130 mm

Ventaja:

  • Gran estabilidad de rendimiento.

Nota:

  • Toma de tierra de acuerdo con la clase de protección I
  • Transformador de separación de protección

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta