Punta de desbaste INOX EDGE cilíndrica Ø 32x16 mm, mango Ø 6 mm A24 para acero inoxidable

N.º do artigo: 4007220099735
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 5 peças
  • Passos da encomenda: 5 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Piedra de esmerilado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220099735
EAN/GTIN 4007220099735
Número do fabricante 31326612
Número L L51090 429

Descrição

Descripción:

La ejecución INOX EDGE es especialmente adecuada para canteado de acero inoxidable (INOX). Entre las tareas de mecanizado se incluyen el lijado de cordones angulares en componentes de acero inoxidable, la eliminación de rebabas en piezas de fundición de aleaciones altamente refractarias, así como el mecanizado de biseles como preparación para la soldadura de perfiles de acero inoxidable. La forma cilíndrica ZY es ideal para el desbaste de agujeros, radios y contornos.

Característica:

  • r.p.m., máx.: 29800 RPM
  • r.p.m., óptimas: 29000 RPM
  • Ancho, unid. métrica: 16 mm
  • ø exterior, unid. métrica: 32 mm
  • Ø del mango, unid. métrica: 6 mm
  • Tamaño de grano: 24
  • Longitud, mango: 40

Ventaja:

  • Gracias al amolado frío, es especialmente adecuada para materiales sensibles a la temperatura.
  • Trabajo cómodo gracias al amolado sin vibraciones.
  • Gracias a la elevada estabilidad en cantos también se puede utilizar de forma rentable en máquinas de bajo número de revoluciones.
  • Gran estabilidad de forma en los cantos.

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: Las puntas de desbaste INOX EDGE alcanzan su mejor rendimiento con una velocidad de corte de 35 a 50 m/s.
  • Tipo de trabajo: Desbarbar; Afinado; Amolado; Ranurado; Igualado; Mecanizado de superficies; Mecanizado de cordones de soldadura; Mecanizado de cantos (biselado, redondeado)
  • Tipos de máquina: Máquina con eje flexible; Amoladora recta

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Acero inoxidable (INOX)
    • Materiales que se pueden procesar: Acero inoxidable (INOX)

Nota:

  • El número de revoluciones máximo admisible se refiere a una longitud del mango abierta de 10 mm.

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta