Afilador para cadenas de motosierra CHAIN SHARP MULTITOOL CS-MT Ø 4,8 mm para paso de cadena .325″

N.º do artigo: 4007220098677
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Limas para afilar sierras de cadenas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220098677
EAN/GTIN 4007220098677
Número do fabricante 11091048
Número L L51060 495

Descrição

Descripción:

El programa de productos de PFERD incluye afiladores tanto para el afilado manual como el afilado mecánico de cadenas de motosierra. Los afiladores de PFERD destacan por su larga vida útil y su manejo sencillo. Los afiladores PFERD para cadenas de motosierra son ideales para el afilado manual de cadenas de motosierra. El afilado manual es más económico y mucho más suave que el de las máquinas de afilado, lo que prolonga la vida útil de la cadena de motosierra en caso de reafilado previo. La solución de afilado compacta CHAIN SHARP CS-MT combina una lima de cadenas de motosierra y una lima de calibrador de profundidad en una herramienta ergonómica. La posición de altura definida de la lima de cadenas de motosierra facilita el afilado del diente de sierra y evita que se dañen los eslabones de unión de la cadena de motosierra. La lima de calibrador de profundidad colocada lateralmente permite ajustar de forma individual el calibrador de profundidad. El calibrador incluido tiene en cuenta distancias del calibrador de profundidad de 0,65 mm (.025″) para madera dura o 0,75 mm (.030″) para madera blanda. El afilador para cadenas de motosierra incluye el afilador, una lima de cadenas de motosierra Classic Line, una lima de calibrador de profundidad y un mango ergonómico. Se suministra con instrucciones de uso detalladas dentro de una bolsa para el cinturón que lo protege de la suciedad y del deterioro.

Característica:

  • PFERD Tipo: CS-MT
  • Paso de cadena: .325
  • Adecuado para Ø, unid. métrica: 4,8 mm
  • Distancia del calibrador de profundidad: 0.65 mm

Ventaja:

  • Uso flexible en el lugar de trabajo gracias a su diseño compacto.
  • Fácil manejo y ángulo de afilado definido.
  • Larga vida útil gracias a la posibilidad de sustituir las limas gastadas.
  • Afilador compacto.
  • Permite ajustar individualmente el calibrador de profundidad.

Aplicación:

  • Tipo de trabajo: Afilado
  • Tipos de máquina: Trabajo manual

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiales que se pueden procesar: Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Volumen de suministro:

  • PFERD ofrece este afilador para cadenas de motosierra en ejecuciones que están adaptadas a los diferentes pasos de cadena.

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta