Punta de desbaste RUBBER cilindro Ø 25x32 mm mango Ø 6 mm AH1 para Goma

N.º do artigo: 4007220097540
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Piedra de esmerilado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220097540
EAN/GTIN 4007220097540
Número do fabricante 31135901
Número L L51090 240

Descrição

Descripción:

La ejecución RUBBER es especialmente adecuada para todo tipo de usos en materiales blandos como goma, plástico y madera. Los campos de aplicación son, por ejemplo, eliminación de rebabas en piezas de inyección de plástico, el rebordeado de piezas moldeadas de goma y piezas moldeadas de poliuretano (PUR), el lijado de núcleos y moldes de madera en talleres de fabricación de modelos, así como el raspado de una gran diversidad de pegamentos (p.e j., en la reparación de cintas transportadoras y neumáticos). La forma cilíndrica ZY es ideal para el desbaste de radios y contornos, y para el desbarbado.

Característica:

  • r.p.m., máx.: 32900 RPM
  • r.p.m., óptimas: 8000 RPM
  • Ancho, unid. métrica: 32 mm
  • ø exterior, unid. métrica: 25 mm
  • Ø del mango, unid. métrica: 6 mm
  • Tamaño de grano: 1
  • Longitud, mango: 40

Ventaja:

  • Estructura abierta y cajas de virutas amplias gracias al corindón grano hueco.
  • Arranque de virutas de materiales sensibles a la temperatura sin necesidad de añadir lubricantes refrigeradores gracias a cajas de virutas amplias.
  • Buenas propiedades de rectificado.

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: Las puntas de desbaste RUBBER alcanzan su mejor rendimiento con una velocidad de corte de 5 a 20 m/s.
  • Tipo de trabajo: Desbarbar; Afinado; Amolado; Ranurado; Igualado; Acabado rugoso; Mecanizado de superficies; Mecanizado de cordones de soldadura; Mecanizado de cantos (biselado, redondeado)
  • Tipos de máquina: Máquina con eje flexible; Amoladora recta

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Elastómeros
    • Termoplásticos
    • Madera
    • Materiales que se pueden procesar: Elastómeros; Termoplásticos; Madera

Nota:

  • El número de revoluciones máximo admisible se refiere a una longitud del mango abierta de 10 mm.

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta