Portadiscos por adherencia POLIVLIES PVKRH Ø 125 mm rosca M14 con espiga de centrado Ø 22 mm

N.º do artigo: 4007220095775
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Plato de apoyo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220095775
EAN/GTIN 4007220095775
Número do fabricante 42712125
Número L L51050 1961

Descrição

Ejecución:

  • con espiga de centrado

Descripción:

Soporte para discos con sistema cierre por adherencia POLIVLIES.

Característica:

  • PFERD Tipo: PVKRH 125-22
  • r.p.m., máx.: 4850 RPM
  • Ejecución: con espiga de centrado
  • ø exterior, unid. métrica: 125 mm
  • Ø rosca: M14

Ventaja:

  • Permite una sujeción centrada más rápida.
  • Alta rentabilidad gracias al cambio de herramienta rápido.
  • Para acabado de superficies sin rayas.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta