Manguito, grano cerámico GSB cilíndrico Ø 51x25 mm CO-COOL60, arranque máximo en acero inoxidable

N.º do artigo: 4007220088678
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 100 peças
  • Passos da encomenda: 100 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Casquillo abrasivo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220088678
EAN/GTIN 4007220088678
Número do fabricante 42210605
Número L L51110 258

Descrição

Descripción:

Para un desbaste agresivo con máxima capacidad de arranque en materiales duros, tenaces y con baja conductividad térmica. Rendimiento máximo constante gracias a los granos cerámicos autoafilantes. Gracias a los aditivos activantes de lijado que contienen, se consigue una capacidad de arranque bastante mayor, se evita el embozado y se logra un lijado más frío. Según ISO 2421 estos manguitos se denominan «manguitos cilíndricos». GSB = embalaje grande de manguitos

Característica:

  • r.p.m., óptimas, desde: 7500 RPM
  • r.p.m., óptimas, hasta: 11200 RPM
  • Abrasivo: Grano cerámico CO-COOL
  • Ø interior, unid. métrica: 51 mm
  • Tamaño de grano: 60
  • Altura: 25 mm

Ventaja:

  • Embalaje adecuado para uso industrial.
  • Colocación segura del manguito en el portamanguito gracias a la extensión del soporte durante el uso.
  • Excelente vida útil gracias a un proceso de fabricación especial, incluso en usos muy agresivos.
  • Máxima rentabilidad gracias al elevado arranque de material y a la gran agresividad del abrasivo.

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: Para cambiar fácilmente el manguito, colocarlo y retirarlo girándolo ligeramente a la derecha. Al hacerlo, dejar el portamanguito sujeto a la máquina. El manguito solo estará fijado de forma segura si se respetan las revoluciones mínimas del portamanguito. Para obtener un rendimiento óptimo, utilizar a una velocidad de corte recomendada de 20–30 m/s. Añadiendo el aceite de amolar adecuado para el materia, se pueden aumentar considerablemente la vida útil y el rendimiento de la herramienta.
  • Tipo de trabajo: Desbarbar; Lijado fino en pasos; Igualado; Acabado rugoso; Afilado; Mecanizado de superficies; Mecanizado de cordones de soldadura; Mecanizado de cantos
  • Tipos de máquina: Máquina con eje flexible; Amoladora recta

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aluminio
    • Fundición maleable
    • Bronce
    • Aleaciones con base de cobalto
    • Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy)
    • Acero inoxidable (INOX)
    • Titanio
    • Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Fundición maleable; Bronce; Aleaciones con base de cobalto; Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS); Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy); Acero inoxidable (INOX); Titanio

Volumen de suministro:

  • Pedir el portamanguito por separado.

Nota:

  • La velocidad periférica máxima admisible es 30 m/s.
  • Por razones de seguridad, nunca se debe superar la velocidad máxima permitida.
  • Los manguitos no deben sobresalir del portamanguitos.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta