Ejecución:
- dispositivo de fijación rápida sin llave
Descripción:
Empuñadura recta de micromotor adecuada para las unidades de control de micromotor MIM STG 3/600 y MIM STG 3/800. Cable alargador con empuñadura de 1,8 m, 2 llaves de fijación, pinza de 3 o 6 mm Empuñadura con sistema de fijación rápida sin llave (SP).
Característica:
- PFERD Tipo: MIM HAS 3/600 SP3
- Potencia absorbida: 260 Watt
- Potencia suministrada: 150 Watt
- Rango de revoluciones, desde: 1000 RPM
- Rango de revoluciones, hasta: 60000 RPM
- Grupo de pinzas: 17
- Ejecución: dispositivo de fijación rápida sin llave
- Tensión de entrada 2: 50 Volt
- Tensión de entrada: 36 Volt
- Ancho, unid. métrica: 30 mm
- Incl. pinzas Ø [mm]: 3 mm
- Longitud, unid. métrica: 160 mm
- Peso neto: 0.315 kg
- Altura: 30 mm
Ventaja:
- Velocidad de marcha concéntrica muy alta.
- Trabajo muy suave.
- Regulación automática de la velocidad.
- Bloqueo de arranque si no está fijada la herramienta.
Nota:
- Protección de baja tensión.
- Dispositivo de arranque/parada en la empuñadura.