Turboamoladora angular neumática PWT 26/120 HV M14 para Ø 125 mm 12.000 r.p.m./2.600 vatios

N.º do artigo: 4007220071205
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Lijadoras angulares

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220071205
EAN/GTIN 4007220071205
Número do fabricante 80201010
Número L L51050 958

Descrição

Descripción:

Los motores de turbina destacan por su rendimiento estable en un rango de revoluciones alto. La amoladora angular neumática con motor de turbina posee una fijación roscada para herramientas con rosca interior o una fijación por brida. La salida de aire de la máquina neumática se encuentra abajo. La máquina neumática con regulación centrífuga montada solo puede utilizarse sin aceite. La máquina dispone de una conmutación de hombre muerto gracias a la válvula de palanca. Rosca de conexión de 1/2″ interior, 2 llaves de fijación, 1 tuerca de fijación, 1 brida de fijación, 1 arandela distanciadora, carcasa de protección, mango antivibraciones.

Característica:

  • Presión de servicio: 6.3 bar
  • Rendimiento sin aceite: 2600 Watt
  • Número de revoluciones sin aceite: 12000 RPM
  • Tipo de válvula: Palanca
  • Ancho, unid. métrica: 40 mm
  • Consumo de aire en vacío: 0.9 m³/min
  • Consumo de aire con carga: 2.25 m³/min
  • Longitud, unid. métrica: 295 mm
  • Peso neto: 2.2 kg
  • Manguera de alimentación, ø interior: 16 mm
  • Ø rosca: M14
  • Ø fijación de la herramienta: 22.23 mm
  • Salida de aire: inferior
  • Altura: 97 mm

Ventaja:

  • La máquina tiene gran capacidad de rendimiento.
  • Gracias a su fijación roscada, la máquina resulta ideal para las herramientas recomendadas con rosca interior o fijación por brida.
  • Gracias a su fijación roscada, la máquina resulta ideal para las herramientas recomendadas con rosca interior o fijación por brida. Diámetro máx. de la herramienta hasta 125 mm.
  • Gracias a la regulación centrífuga montada, está garantizado un número de revoluciones constante durante el uso.
  • Bloqueo del husillo para cambio de herramientas con una llave.

Nota:

  • El uso de aceite en el aire comprimido puede ocasionar daños en el motor.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta