Broca de diamante para perforación en seco DPD FL Ø 6 mm, vástago Ø 12 mm PSF para azulejos (taladro)

N.º do artigo: 4007220070277
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Número do artigo 4007220070277
EAN/GTIN 4007220070277
Número do fabricante 68300092

Descrição

Descripción:

Las brocas de diamante para perforación en seco para taladros son especialmente adecuadas para perforar agujeros en azulejos y baldosas.

Característica:

  • Espesor máx. de pieza de trabajo: 30 mm
  • Abrasivo: Diamante
  • ø exterior, unid. métrica: 6 mm
  • Ø del mango, unid. métrica: 12 mm
  • Altura, capa: 6 mm

Ventaja:

  • Diamante de la máxima calidad.
  • Tiempos de corte breves y excelente rendimiento de corte.
  • Larga vida útil.
  • Elevado confort de corte.
  • Alta rentabilidad.

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: Siempre que sea posible se dará preferencia al amolado húmedo frente al amolado seco. Así se reduce el desgaste de la herramienta, el riesgo de daños por calentamiento y la carga de polvo. Corte ejerciendo poca presión para evitar el sobrecalentamiento de la pieza.
  • Tipo de trabajo: Realización de aberturas; Taladrar
  • Tipos de máquina: Taladro

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Baldosas
    • Materiales que se pueden procesar: Baldosas

Volumen de suministro:

  • Bajo pedido, disponemos de soluciones de herramientas específicas para cada cliente.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta