Broca de diamante para perforación en seco DCD FL Ø 40 mm M14 PSF para azulejos (amoladora angular)

N.º do artigo: 4007220070178
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Número do artigo 4007220070178
EAN/GTIN 4007220070178
Número do fabricante 68300083

Descrição

Descripción:

Las brocas de diamante para perforación en seco son adecuadas para perforar agujeros y aberturas redondas en azulejos y baldosas, por ejemplo, para conexiones de agua, tomas de corriente e interruptores de luz. Con rosca M14 para el uso en amoladoras angulares de 115/125 mm.

Característica:

  • r.p.m., máx.: 13300 RPM
  • Espesor máx. de pieza de trabajo: 40 mm
  • Abrasivo: Diamante
  • ø exterior, unid. métrica: 40 mm
  • Ø rosca: M14
  • Altura, capa: 10 mm

Ventaja:

  • Diamante de la máxima calidad.
  • Tiempos de corte breves y excelente rendimiento de corte.
  • Larga vida útil.
  • Elevado confort de corte.
  • Alta rentabilidad.

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: Siempre que sea posible se dará preferencia al amolado húmedo frente al amolado seco. Así se reduce el desgaste de la herramienta, el riesgo de daños por calentamiento y la carga de polvo. Corte ejerciendo poca presión para evitar el sobrecalentamiento de la pieza. Las brocas de diamante para perforación en seco se utilizan tanto en el amolado seco como húmedo. Siempre que sea posible, se dará preferencia al amolado húmedo frente al amolado seco. Así se reduce el desgaste de la herramienta, el riesgo de daños por calentamiento y la carga de polvo. Realice el lijado ejerciendo poca presión para evitar el sobrecalentamiento de la pieza.
  • Tipo de trabajo: Realización de aberturas; Taladrar
  • Tipos de máquina: Amoladora angular; Amoladoras angulares con batería

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Baldosas
    • Materiales que se pueden procesar: Baldosas

Volumen de suministro:

  • Bajo pedido, disponemos de soluciones de herramientas específicas para cada cliente.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta