Plato de diamante DCW 2R PSF 115x6x22,23 mm para igualado de hormigón y pavimento

N.º do artigo: 4007220070017
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Número do artigo 4007220070017
EAN/GTIN 4007220070017
Número do fabricante 68300067

Descrição

Descripción:

Los platos lijadores de diamante son especialmente adecuados para mecanizar materiales de construcción duros como el hormigón, la piedra y el pavimento. Los platos lijadores son herramientas eficientes para alisar superficies irregulares, p. ej., eliminar adhesivo para azulejos y lijar hormigón para preparar el alicatado. Además, se utilizan para el biselado y la rotura de cantos de piedra.

Característica:

  • r.p.m., máx.: 13300 RPM
  • Ø agujero: 22.23 mm
  • Abrasivo: Diamante
  • ø exterior, unid. métrica: 115 mm
  • Altura, capa: 6 mm

Ventaja:

  • Diamante de la máxima calidad.
  • Excelente rendimiento de corte y tiempos de lijado breves.
  • Vida útil muy prolongada.
  • Ideal para materiales de construcción duros como la piedra, el hormigón y el pavimento gracias al grano de diamante.
  • Alta rentabilidad.

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: Ideal para amoladoras angulares de cualquier clase de potencia. Realice el lijado ejerciendo poca presión para evitar el sobrecalentamiento de la pieza.
  • Tipo de trabajo: Canteado; Igualado; Desbaste de superficies
  • Tipos de máquina: Amoladora angular

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Ladrillo
    • Piedra
    • Hormigón
    • Materiales que se pueden procesar: Ladrillo; Piedra; Hormigón

Volumen de suministro:

  • Bajo pedido, disponemos de soluciones de herramientas específicas para cada cliente.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta