Carda vaso, sin trenzar TBU Ø 50 mm, mango Ø 6 mm, alambre de acero inoxidable Ø 0,30 (1)

N.º do artigo: 4007220067642
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cepillo de copa

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220067642
EAN/GTIN 4007220067642
Número do fabricante 43298012
Número L L51510 590

Descrição

Descripción:

Uso universal para limpieza, eliminación de óxido, alisado, así como eliminación de corrosión y lacas. Su uso frontal permite utilizar toda la superficie del alambre lo que la hace especialmente adecuada para el trabajo pesado en superficies grandes y planas de fácil acceso. PFERD utiliza la calidad de alambre 1.4310 (V2A) para cumplir con los requisitos especiales para el mecanizado de acero inoxidable (INOX) en todas las cardas INOX. La práctica recogida en los ámbitos industriales ha confirmado que es la más resistente a la corrosión con una vida útil óptima. Todas las cardas PFERD con material INOX están marcadas en azul y son adecuadas para el trabajo en todos los aceros inoxidables (INOX) como, por ejemplo, V4A. La calidad de alambre 1.4310 tiende a un comportamiento ferromagnético por deformación durante el endurecimiento.;La causa es una modificación de la estructura producida por deformación, por ejemplo, durante el trefilado del alambre. Esto no influye en la calidad y la resistencia a la corrosión del material INOX. Se mantienen intactas las propiedades anticorrosivas. El alambre de acero inoxidable (INOX) soporta temperaturas de hasta 450 °C. Carda vaso con cuerpo de la carda envuelto en plástico.

Característica:

  • r.p.m., máx.: 10500 RPM
  • r.p.m., óptimas, desde: 4200 RPM
  • r.p.m., óptimas, hasta: 6800 RPM
  • Ancho, unid. métrica: 10 mm
  • Sistema de fijación: Mango
  • Ø material de cerda: 0.3 mm
  • ø exterior, unid. métrica: 50 mm
  • Ø del mango, unid. métrica: 6 mm
  • Material de cerda: Alambre de acero inoxidable (INOX)
  • Longitud, cerda: 20 mm
  • Longitud, total: 75 mm

Ventaja:

  • Menor riesgo de contaminación de la pieza de trabajo.
  • Adaptación óptima al contorno de las piezas de trabajo gracias a su alta flexibilidad.
  • Muy buena resistencia a la corrosión.
  • Se consiguen superficies finas.

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: Tener en cuenta las revoluciones recomendadas. Para obtener un rendimiento óptimo, utilizar una máquina de 300 vatios como mínimo.
  • Tipo de trabajo: Limpieza; Desbarbar; Eliminación de óxido; Eliminación de la decoloración; Eliminación de capas de óxido; Eliminación de barniz; Acabado rugoso
  • Tipos de máquina: Máquina con eje flexible; Taladro; Amoladora recta

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aluminio
    • Bronce
    • Aleaciones con base de cobalto
    • Metal no férrico duro
    • Materiales refractarios
    • Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy)
    • Superaleaciones a base de níquel o titanio
    • Otros metales no férricos
    • Aleaciones de titanio blandas (resistencia a la tracción 500 N/mm²)
    • Acero inoxidable (INOX)
    • Titanio
    • Aleaciones de titanio
    • Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Bronce; Aleaciones con base de cobalto; Metal no férrico duro; Materiales refractarios; Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy); Superaleaciones a base de níquel o titanio; Otros metales no férricos; Aleaciones de titanio blandas (resistencia a la tracción 500 N/mm²); Acero inoxidable (INOX); Titanio; Aleaciones de titanio

Nota:

  • Al fijar el cepillo, debe prestarse atención a que el mango se fije lo máximo posible en el alojamiento. Esto se aplica especialmente el uso en un rango de revoluciones alto. La longitud de fijación mínima es 10 mm.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta