Broca de centrado HSS para coronas de metal duro Ø 16-22 mm, altura de la herramienta 35 mm Ø 6 mm L 69 mm

N.º do artigo: 4007220063880
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Broca de centrado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220063880
EAN/GTIN 4007220063880
Número do fabricante 25500669
Número L L51140 128

Descrição

Descripción:

Las brocas de centrado de PFERD se usan en combinación con los mangos para coronas HSS, los sistemas de fijación rápida para coronas y las coronas. La broca de centrado HSS es reemplazable.

Característica:

  • Adecuada para: LOS HM 16–22
  • Altura: 35 mm

Aplicación:

  • Tipo de trabajo: Taladrar
  • Tipos de máquina: Taladros de columna

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta