Mango del alojamiento LSS 1 para coronas bimetálicas Ø 14 a 30 mm

N.º do artigo: 4007220062630
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Corona perforadora

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220062630
EAN/GTIN 4007220062630
Número do fabricante 25200111
Número L L51140 336

Descrição

Descripción:

PFERD ofrece mangos para coronas en diferentes ejecuciones. Estos se ajustan a las dimensiones respectivas de la corona. También hay disponibles prolongadores de mango, adecuadas para el mecanizado de componentes de difícil acceso, por ejemplo. Los mangos para coronas sirven de base para la corona y la broca de centrado y están disponibles en tres tamaños. Para la mejor expulsión del material serrado, todos los mangos de corona se suministran con un muelle de expulsión. El mango para coronas LSS 1 se suministra con la broca HSS LSB 6/60 y un muelle de expulsión.

Característica:

  • Forma del mango: hexagonal
  • Adecuada para: LS 14–30
  • Ancho de llave, unid. métrica: 9.53 mm
  • Ø del mango, unid. métrica: 10.5 mm
  • Ø rosca: 1/2–20 UNF

Volumen de suministro:

  • El mango adecuado se elige en función del diámetro de la corona y de la máquina que se utiliza.

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta