Perno para el cuerpo de jaspeado PFZY rosca M8 mango Ø 6 mm

N.º do artigo: 4007220062104
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Mandrino de sujeción

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220062104
EAN/GTIN 4007220062104
Número do fabricante 23600608
Número L L51050 974

Descrição

Ejecución:

  • Ninguna indicación

Descripción:

Para las herramientas de afinado y pulido disponemos de pernos y mangos de fijación en diferentes roscas, diámetros y ejecuciones. Perno adecuado para cuerpo de jaspeado Poliflex PFZY.

Característica:

  • PFERD Tipo: BO 6/8
  • Ejecución: Ninguna indicación
  • Ø del mango, unid. métrica: 6 mm
  • Ø rosca: M8
  • Longitud, mango: 40

Ventaja:

  • Alta rentabilidad gracias al cambio de herramienta rápido.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta