Descripción:
El dentado ALU es especialmente adecuado para el mecanizado con arranque de virutas de metales no férricos blandos, latón, cobre, aleaciones de aluminio, plásticos, plásticos reforzados con fibra y goma. Las fresas HSS con dentado ALU pueden utilizarse en un rango de revoluciones de 4.000 a 6.000 r.p.m. en función del diámetro de la fresa. Fresa cilíndrica redonda.
Característica:
- r.p.m. desde, metales blandos no férricos: 4000 RPM
- r.p.m. desde, termoplásticos, plásticos reforzados con fibra (PRFV/PRFC) contenido en fibra inferior al 40 %: 4000 RPM
- r.p.m. hasta, metales blandos no férricos: 6000 RPM
- r.p.m. hasta, termoplásticos, reforzados con fibra (PRFV/PRFC) contenido en fibra inferior al 40%: 6000 RPM
- Dentado: ALU
- ø exterior, unid. métrica: 16 mm
- Ø del mango, unid. métrica: 6 mm
- Longitud, dentado: 25 mm
- Longitud, total: 65 mm
Ventaja:
- Gran agresividad.
- Aptas para su uso en el rango de revoluciones bajo.
- Filos de diente muy estables gracias a la tenacidad del acero rápido (HSS).
- Gracias a la marcha concéntrica precisa, es posible trabajar sin golpes ni marcas de vibración. De esta forma se reduce considerablemente el desgaste de la herramienta y la máquina.
Aplicación:
- Recomendaciones de uso: Usar las fresas HSS, cuando la máquina no tengan revoluciones altas. Las fresas HSS en combinación con materias blandas pueden suponer una alternativa rentable a las fresas de metal duro. Las fresas HSS deben utilizarse con números de revoluciones más bajos que las fresas de metal duro.
- Tipo de trabajo: Realización de aberturas; Desbarbar; Igualado; Fresado; Fresado; Mecanizado de cordones de soldadura
- Tipos de máquina: Máquina con eje flexible; Máquina-herramienta; Robots; Máquinas estacionarias; Amoladora recta
Material:
- Materiales que se pueden procesar:
- Aluminio
- Latón
- Cobre
- Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC)
- Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC) porcentaje de fibra ≤ 40 %
- Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC) porcentaje de fibra > 40 %
- Plásticos
- Aleaciones de aluminio blandas
- Termoplásticos
- Cinc
- Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Latón; Cobre; Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC); Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC) porcentaje de fibra ≤ 40 %; Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC) porcentaje de fibra > 40 %; Plásticos; Aleaciones de aluminio blandas; Termoplásticos; Cinc