Muela abrasiva Ø 300x40 mm agujero Ø 76 mm A80 para afilar brocas HSS

N.º do artigo: 4007220037898
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Muela para esmeriladora

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220037898
EAN/GTIN 4007220037898
Número do fabricante 39009706
Número L L51090 672

Descrição

Descripción:

Las muelas abrasivas de PFERD pueden utilizarse con las amoladoras habituales del mercado. La ejecución HSS es especialmente adecuada para afilar brocas HSS o mecanizar otros aceros altamente aleados.

Característica:

  • r.p.m., máx.: 2250 RPM
  • Ancho, unid. métrica: 40 mm
  • Ø agujero: 76.2 mm
  • ø exterior, unid. métrica: 300 mm
  • Tamaño de grano: 80

Ventaja:

  • Larga vida útil.
  • Gran estabilidad de forma.
  • Alto rendimiento de rectificado.
  • Caquillos reductores integrados para su montaje en todo tipo de husillo.

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: Una limpieza regular del disco deja los granos afilados al descubierto y mantiene una superficie de desbaste uniforme. Ajustar constantemente el soporte de la pieza de trabajo al diámetro de la muela (espacio máx. 3 mm).
  • Tipo de trabajo: Desbarbar; Afilado; Mecanizado de cantos (biselado, redondeado)
  • Tipos de máquina: amoladora

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aceros para aplicaciones
    • Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Aceros para herramientas
    • Materiales que se pueden procesar: Aceros para aplicaciones; Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Aceros para herramientas

Nota:

  • La velocidad periférica máxima admisible es 35 m/s.
  • Por razones de seguridad, nunca se debe superar la velocidad máxima permitida.
  • Antes de colocar el cuerpo de amolado, testar que suena bien para asegurar que no tenga ninguna fisura (los cuerpos de amolado dañados tienen un sonido claro).

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta