Cepillo limpiatubos IBU Ø 10x25 mm, mango Ø 3,2 mm, alambre de acero Ø 0,20

N.º do artigo: 4007220036853
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cepillo para tubos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220036853
EAN/GTIN 4007220036853
Número do fabricante 43679631
Número L L51510 178

Descrição

Descrição:

Para trabajos ligeros de limpieza y desbarbado en agujeros roscados y rebajes como, por ejemplo, chaveteros. El alambre de acero es el material de cerda más común. Los cepillos con material de cerda de alambre de acero son especialmente adecuados para el mecanizado de superficies y el desbarbado. El alambre especial PFERD dispone de una elevada resistencia a la tracción y la flexión alternativa. Esto garantiza un desgaste óptimo del alambre, así como una larga vida útil, incluso en aplicaciones de cepillado extremas. El alambre de acero soporta temperaturas de hasta 300 °C.

Característica:

  • r.p.m., máx.: 3500 RPM
  • Ancho, unid. métrica: 25 mm
  • Sistema de fijación: Mango
  • Ø material de cerda: 0.2 mm
  • ø exterior, unid. métrica: 10 mm
  • Ø del mango, unid. métrica: 3.2 mm
  • Material de cerda: Alambre de acero (ST)
  • Longitud, total: 90 mm

Vantagem:

  • Adaptación óptima al contorno de las piezas de trabajo gracias a su alta flexibilidad.
  • Mayor vida útil gracias a la construcción del alambre trenzado.
  • En el caso de los cepillos limpiatubos con ojal corto es suficiente con cerdas hasta la punta del cepillo.
  • El extremo curvado del alambre no presenta bordes afilados, de forma que no araña las superficies delicadas.
  • Larga vida útil gracias al uso del alambre especial PFERD.

Vantagem:

  • Recomendaciones de uso: Tener en cuenta las revoluciones recomendadas. Utilizar con rotación a la derecha.
  • Tipo de trabajo: Limpieza; Desbarbar; Eliminación de óxido; Eliminación de capas de óxido; Eliminación de barniz; Acabado rugoso
  • Tipos de máquina: Máquina con eje flexible; Trabajo manual; Taladro

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Hierro fundido
    • Acero fundido
    • Duroplásticos
    • Acero, acero fundido
    • Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplásticos
    • Madera
    • Materiales que se pueden procesar: Hierro fundido; Acero fundido; Duroplásticos; Acero, acero fundido; Materiales de acero con una dureza > 54 HRC; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Termoplásticos; Madera

Nota:

  • Para un uso seguro, introducir el cepillo en la pieza de trabajo antes de comenzar el proceso.
  • Al fijar el cepillo, debe prestarse atención a que el mango se fije lo máximo posible en el alojamiento. Esto se aplica especialmente el uso en un rango de revoluciones alto. La longitud de fijación mínima es 10 mm.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta