Cepillo limpiatubos IBU Ø 18x100 mm con ojal, alambre de latón Ø 0,15

N.º do artigo: 4007220036600
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cepillo para tubos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220036600
EAN/GTIN 4007220036600
Número do fabricante 43679483
Número L L51510 286

Descrição

Descrição:

Para trabajos ligeros de limpieza y desbarbado en agujeros roscados y rebajes como, por ejemplo, chaveteros. Especialmente adecuada para trabajos pesados manuales. Las cardas con material de cerda de alambre de latón son aptas para ámbitos de aplicación especiales como el acabado de superficies en piezas de trabajo de cobre y latón. El alambre de latón es más blando y flexible que el alambre de acero. PFERD utiliza alambre de latón con calidad CuZn37 en todas las cardas. El alambre de latón soporta temperaturas de hasta 180 °C.

Característica:

  • Ancho, unid. métrica: 100 mm
  • Sistema de fijación: Manual
  • Ø material de cerda: 0.15 mm
  • ø exterior, unid. métrica: 18 mm
  • Material de cerda: Alambre de latón (MES)
  • Longitud, total: 300 mm

Vantagem:

  • Permiten la máxima precisión y eficiencia en el mecanizado de piezas de filigrana.
  • Permite llegar de forma óptima a puntos de difícil acceso, como el interior de tubos y agujeros.
  • No generar chispas.
  • Se consiguen superficies finas.

Vantagem:

  • Tipo de trabajo: Limpieza; Desbarbar; Eliminación de capas de óxido
  • Tipos de máquina: Trabajo manual

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Latón
    • Cobre
    • Otros metales no férricos
    • Cinc
    • Materiales que se pueden procesar: Latón; Cobre; Otros metales no férricos; Cinc

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta