Prolongador rígido STV9 longitud 1000 mm incl. pinza de 3 mm Máx. r.p.m 25.000

N.º do artigo: 4007220035122
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Número do artigo 4007220035122
EAN/GTIN 4007220035122
Número do fabricante 80900345

Descrição

Descrição:

Los prolongadores rígidos resultan ideales para mecanizado de puntos de difícil acceso. Ejecución con diámetro 9 mm y longitud 1000 mm. Pinzas 3 mm, 2 DM SW 9/11 mm, 1 SKS 4 mm

Característica:

  • Radio de flexión máx.: 150 mm
  • Rango de revoluciones, hasta: 25000 RPM
  • Acoplamiento a la máquina, DIN: DIN 10
  • ø: 9 mm
  • Longitud, unid. métrica: 1000 mm
  • Peso neto: 0.72 kg
  • ø exterior, unid. métrica: 9 mm

Vantagem:

  • Especialmente ideal para el uso en lugares estrechos y de difícil acceso.
  • Prolongación larga y muy fina.

Material fornecido:

  • Pueden adquirirse una ejecución curvada, longitudes especiales y posibilidades de adaptación a la pieza previa consulta. Las longitudes mínimas para ejecuciones curvadas son posibles a partir de 500 mm.

Nota:

  • El principio de la posibilidad de flexión y el radio de flexión dependen del tipo de STV y del grado de flexión deseado.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta