Descripción:
Con el dentado INOX, PFERD ha desarrollado fresas innovadoras para el mecanizado de acero inoxidable (INOX). La geometría del dentado INOX se caracteriza por un rendimiento de rectificado extremadamente elevado en aceros austeníticos, resistentes a la herrumbre y a los ácidos. Genera notablemente menos vibración en comparación con los dentados cruzados. Fresa forma obús según DIN 8032, punta achatada.
Característica:
- r.p.m. desde, metales duros no férricos: 27000 RPM
- r.p.m. desde, aceros resistentes al óxido y al ácido: 48000 RPM
- r.p.m. desde, metales blandos no férricos: 27000 RPM
- r.p.m. hasta, metales no férricos: 48000 RPM
- r.p.m. hasta, aceros resistentes al óxido y al ácido: 64000 RPM
- r.p.m. hasta, metales blandos no férricos: 48000 RPM
- Dentado: INOX
- ø exterior, unid. métrica: 3 mm
- Ø del mango, unid. métrica: 3 mm
- Longitud, dentado: 7 mm
- Longitud, total: 37 mm
Ventaja:
- Excelente rendimiento de rectificado y larga vida útil gracias a la innovadora geometría de dientes.
- Mediante la formación óptima de virutas se consiguen superficies de muy buena calidad.
- Evita decoloración en el material por la menor generación de calor.
- Gracias a la marcha concéntrica precisa, es posible trabajar sin golpes ni marcas de vibración. De esta forma se reduce considerablemente el desgaste de la herramienta y la máquina.
Aplicación:
- Recomendaciones de uso: En la medida de lo posible, utilice las herramientas en máquinas potentes con husillo con acoplamiento elástico para evitar las vibraciones. Tener en cuenta las recomendaciones sobre el número de revoluciones. Si se trabaja con la parte más pequeña del diámetro de la fresa, puede aumentarse la velocidad recomendada. Para rentabilizar el uso de las fresas, se recomienda trabajar en el nivel superior de revoluciones/velocidad de corte. Utilice fresas con un diámetro de mango de 3 mm en máquinas con una potencia de 75 a 300 vatios.
- Tipo de trabajo: Realización de aberturas; Desbarbar; Igualado; Fresado; Fresado; Mecanizado de superficies; Mecanizado de cordones de soldadura
- Tipos de máquina: Máquina con eje flexible; Máquina-herramienta; Robots; Máquinas estacionarias; Amoladora recta
Material:
- Materiales que se pueden procesar:
- Metal no férrico duro
- Acero inoxidable (INOX)
- Titanio
- Aleaciones de titanio
- Materiales que se pueden procesar: Metal no férrico duro; Acero inoxidable (INOX); Titanio; Aleaciones de titanio
Nota:
- Debido a su rendimiento de rectificado muy alto, pueden producirse decoloraciones en el mango. Esto no constituye ningún riesgo para la seguridad.