Carda miniatura en forma de vaso Ø 18 mm, mango Ø 3 mm cerda blanca de pelo de cabra

N.º do artigo: 4007220033425
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cepillo de copa

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220033425
EAN/GTIN 4007220033425
Número do fabricante 43209459
Número L L51510 597

Descrição

Descripción:

Aptas para trabajos ligeros como desbarbado, limpieza y pulido. Debido a su uso en la cara frontal trabajando toda la superficie del alambre, es adecuada, sobre todo, para trabajos pesados en pequeñas áreas. PFERD ofrece un amplio programa de cardas en miniatura para trabajos de precisión. Se pueden utilizar en máquinas de eje flexible, micromotores o máquinas eléctricas. Las cardas con cerdas naturales (pelo animal) son apropiadas, sobre todo, para trabajos de limpieza y desempolvado ligeros, así como para el pulido (en combinación con pastas de pulir). El pelo de cabra es más flexible y suave que el de las cerdas. La cerdas naturales soportan temperaturas de hasta 150 °C.

Característica:

  • r.p.m., máx.: 18000 RPM
  • r.p.m., óptimas, desde: 4000 RPM
  • r.p.m., óptimas, hasta: 10000 RPM
  • Ancho, unid. métrica: 3 mm
  • Sistema de fijación: Mango
  • Ø vaso: 10 mm
  • Ø material de cerda: 0 mm
  • ø exterior, unid. métrica: 18 mm
  • Ø del mango, unid. métrica: 3 mm
  • Material de cerda: Cerdas de pelo de cabra (ZHW)
  • Longitud, cerda: 6 mm
  • Longitud, total: 45 mm

Ventaja:

  • Máxima precisión y eficiencia en el mecanizado de piezas de filigrana.
  • Adaptación óptima al contorno de las piezas de trabajo gracias a su alta flexibilidad.

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: Tener en cuenta las revoluciones recomendadas. Utilizar el cepillo con pastas de pulir para conseguir un resultado de pulido óptimo.
  • Tipo de trabajo: Limpieza; Pulido
  • Tipos de máquina: Máquina con eje flexible; Amoladora recta

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aluminio
    • Latón
    • Bronce
    • Hierro fundido
    • Acero fundido
    • Aleaciones con base de cobalto
    • Cobre
    • Metal no férrico duro
    • Materiales refractarios
    • Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy)
    • Superaleaciones a base de níquel o titanio
    • Otros metales no férricos
    • Aleaciones de titanio blandas (resistencia a la tracción 500 N/mm²)
    • Acero inoxidable (INOX)
    • Acero, acero fundido
    • Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Titanio
    • Aleaciones de titanio
    • Cinc
    • Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Latón; Bronce; Hierro fundido; Acero fundido; Aleaciones con base de cobalto; Cobre; Metal no férrico duro; Materiales refractarios; Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy); Superaleaciones a base de níquel o titanio; Otros metales no férricos; Aleaciones de titanio blandas (resistencia a la tracción 500 N/mm²); Acero inoxidable (INOX); Acero, acero fundido; Materiales de acero con una dureza > 54 HRC; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Titanio; Aleaciones de titanio; Cinc

Nota:

  • Al fijar el cepillo, debe prestarse atención a que el mango se fije lo máximo posible en el alojamiento. Esto se aplica especialmente el uso en un rango de revoluciones alto. La longitud de fijación mínima es 10 mm.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta