Soporte para disco de desbaste autoadhesivo PSA-H Ø 30 mm, mango Ø 3 mm

N.º do artigo: 4007220026960
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 5 peças
  • Passos da encomenda: 5 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Plato de apoyo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220026960
EAN/GTIN 4007220026960
Número do fabricante 42160005
Número L L51050 754

Descrição

Ejecución:

  • Ninguna indicación

Descripción:

Portadiscos flexible para el empleo discos lijadores autoadhesivos. El portadiscos se ha concebido especialmente para la construcción de herramientas y moldes.

Característica:

  • PFERD Tipo: PSA-H
  • r.p.m., máx.: 12700 RPM
  • Ejecución: Ninguna indicación
  • Ancho, unid. métrica: 0 mm
  • ø exterior, unid. métrica: 25 mm
  • Ø del mango, unid. métrica: 3 mm
  • Longitud, mango: 35 mm

Ventaja:

  • Sujeción segura del disco al soporte mediante uniones pegadas de alta calidad.
  • Cambio de herramienta sencillo y rápido.
  • Se adapta de forma óptima a los contornos gracias a su gran flexibilidad.

Nota:

  • La velocidad periférica máxima admisible es 20 m/s.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta