Abanico de núcleo para amoladora angular FR WS Ø 115x20 mm M14 A180 aplicación universal

N.º do artigo: 4007220023617
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 2 peças
  • Passos da encomenda: 2 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Rueda abrasiva a láminas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220023617
EAN/GTIN 4007220023617
Número do fabricante 44781518
Número L L51050 2201

Descrição

Descripción:

En los abanicos de núcleo, las láminas de abrasivo están dispuestas radialmente en forma de abanico, alrededor del eje de la herramienta. Por su elevada flexibilidad, se adaptan al contorno de la pieza de trabajo. El grano abrasivo está incrustado en un aglomerante de resina sintética sobre el soporte de tela flexible y resistente al desgarro. Los abanicos de núcleo se denominan «discos de láminas lijadoras» según la norma ISO 5429. Herramienta para utilizar con amoladoras angulares en trabajos de montaje. Para todo tipo de aplicaciones, desde lijado basto hasta fino.

Característica:

  • r.p.m., máx.: 13300 RPM
  • r.p.m., óptimas: 7500 RPM
  • Ancho, unid. métrica: 20 mm
  • Abrasivo: Corindón A
  • ø exterior, unid. métrica: 115 mm
  • Ø rosca: M14
  • Tamaño de grano: 180

Ventaja:

  • Se adapta de forma óptima a los contornos gracias a su gran flexibilidad.
  • Elevado y constante arranque de material durante toda la vida útil, ya que continuamente se libera nuevo abrasivo agresivo.
  • Gracias a su especial sistema de fijación se puede trabajar en la cara frontal muy cerca de los cantos y de los ángulos.
  • Se puede montar directamente en la amoladora angular sin necesidad de otro medio de sujeción.

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: La reducción de la presión de apriete y de la velocidad periférica, junto con el uso de aceite de amolado, reducen el desgaste de la herramienta y la carga térmica sobre la pieza de trabajo. Para aumentar la capacidad de arranque de material, es recomendable utilizar un grano más basto en lugar de aumentar la presión de apriete evitando así un desgaste prematuro de la herramienta y reduciendo la carga térmica sobre la pieza de trabajo. Aumentar la velocidad de corte conlleva una superficie ligeramente más fina. Al incrementar la presión de apriete, la superficie resultante será algo más basta. Con el mismo tamaño de grano, cuanto más blando sea el materia, más basta será la superficie resultante. Añadiendo el aceite de amolar adecuado para el materia, se pueden aumentar considerablemente la vida útil y el rendimiento de la herramienta. Para obtener un rendimiento óptimo, utilizar una máquina de 1.000–1.500 vatios. Para obtener un rendimiento óptimo, utilizar a una velocidad de corte recomendada de 40–50 m/s.
  • Tipo de trabajo: Desbarbar; Lijado fino en pasos; Igualado; Estructurado (matizado, matizado a franjas y satinado); Mecanizado de superficies; Mecanizado de cordones de soldadura
  • Tipos de máquina: Amoladora angular; Amoladoras angulares con batería

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aluminio
    • Fundición maleable
    • Latón
    • Acero fundido
    • Cobre
    • Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Acero inoxidable (INOX)
    • Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Fundición maleable; Latón; Acero fundido; Cobre; Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS); Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Acero inoxidable (INOX); Materiales de acero con una dureza > 54 HRC; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Nota:

  • Los abanicos de núcleo deben utilizarse con las bridas de fijación correspondientes.
  • La presión de apriete debe reducirse mucho si se supera el número de revoluciones óptimo especificado.
  • Por razones de seguridad, nunca se debe superar la velocidad máxima permitida.
  • La velocidad periférica máxima admisible es 80 m/s.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta