Lima de metal duro plana 50 mm 6,5 dientes/cm, para acero, materiales de acero >54 HRC

N.º do artigo: 4007220016442
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Lima de taller

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220016442
EAN/GTIN 4007220016442
Número do fabricante 14403042

Descrição

Descripción:

Limas de metal duro planas para mecanizar superficies planas y convexas. Estas limas de metal duro se suministran en embalaje industrial sin portalimas. Limas rectangulares, abombadas en sentido transversal, con dentado en ambas caras, una de las cuales está provista de rompevirutas.

Característica:

  • PFERD Tipo: HMF 5010
  • Rompevirutas: 1 cara sin, 1 cara con
  • Dientes por cm: 6.5
  • Ancho, unid. métrica: 5 mm
  • Longitud, unid. métrica: 50 mm
  • Altura: 10 mm

Ventaja:

  • Los mejores resultados del trabajo gracias a la disposición de los dientes radial y abombada.

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Acero
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiales que se pueden procesar: Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Acero; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta