Descrição:
Juego de cepillo para pintura y lima para cepillo para pintura. Las reducidas dimensiones del cepillo para pintura permiten el trabajo en zonas de difícil acceso. Para el mecanizado fino de superficies pintadas muy pequeñas se utiliza con el correspondiente soporte de plástico. Este soporte de plástico permite el ajuste muy fino de la lima mediante dos tornillos se ajuste. Para igualar y corregir defectos de pintura, tales como impurezas, partículas de polvo y burbujas de aire, así como para arrancar capas de pintura muy delgadas.
Característica:
- PFERD Tipo: LAH
- Ancho, unid. métrica: 36 mm
- Dentado: 3
- Longitud, unid. métrica: 50 mm
- Altura: 4.7 mm
Vantagem:
- El perfil abombado de las limas impide los arañazos no deseados.
- Calidad muy alta de la superficie sin estrías, gracias a la forma fresada y precisa de los dientes muy afilados.
- Las superficies de trabajo se pueden pintar o trabajar inmediatamente.
- La hoja de lima se puede usar por las dos caras.
Vantagem:
- Tipo de trabajo: Desbarbar; Igualado; Eliminación de barniz; Mecanizado de superficies; Mecanizado de cantos
- Tipos de máquina: Trabajo manual
Material:
- Materiales que se pueden procesar:
- Aluminio
- Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Material fornecido:
- El cepillo para pintura se suministra con la lima incluida.