Mango para limas de codillo RFH 150 para longitud de lima de codillo de 150 mm

N.º do artigo: 4007220015322
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Lima de codillo de precisión

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220015322
EAN/GTIN 4007220015322
Número do fabricante 12602172
Número L L51060 177

Descrição

Descripción:

PFERD ofrece soportes para diferentes limas y limas sin espiga. El programa PFERD incluye mangos para limas de codillo, soportes ajustables para limas de carrocero, así como soportes para limas sin espiga, limas de metal duro y desbarbadores manuales. Mango para limas de codillo de longitudes de 150 y 180 mm. Mango para limas de codillo para limas de longitud 150 mm.

Característica:

  • PFERD Tipo: RFH
  • Adecuado para longitud [mm]: 150 mm

Ventaja:

  • Guía segura y óptima de la lima.
  • Cambio de herramienta rápido y sencillo.
  • Una de las puntas de la lima esta siempre cubierta y segura en el mango.
  • No contiene plastificante.
  • Se puede reutilizar varias veces.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta