Lima de calibrador de profundidad de repuesto tipo 4130 9x6 mm 200 mm, corte 2, para ChainSharp KSSG 90

N.º do artigo: 4007220011218
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Lima para limitador de profundidades

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220011218
EAN/GTIN 4007220011218
Número do fabricante 11690202
Número L L51060 238

Descrição

Descripción:

PFERD ofrece una serie de lima de repuesto para diferentes herramientas de afinado. Además de las limas de repuesto de los cepillos para pintura y limas sin espiga de repuesto para lima de canteado universal, también hay disponibles limas para cadenas de motosierra y limas de calibrador de profundidad para los afiladores de cadenas de motosierra de PFERD. Lima rectangular con corte en dos caras. Adecuada para el afilador para cadenas de motosierra CHAIN SHARP KSSG.

Característica:

  • PFERD Tipo: 4130
  • Ancho, unid. métrica: 9 mm
  • Corte: 2
  • Longitud, unid. métrica: 200 mm
  • Altura: 6 mm

Ventaja:

  • Capacidad de arranque adaptada exactamente al calibrador de profundidad.

Aplicación:

  • Tipo de trabajo: Afilado
  • Tipos de máquina: Trabajo manual

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiales que se pueden procesar: Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta