Lima para afilar forma de espada 200 mm corte 2 universal para afilar

N.º do artigo: 4007220010884
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Lima de taller

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220010884
EAN/GTIN 4007220010884
Número do fabricante 11605203
Número L L51060 146

Descrição

Descripción:

Las limas espada de PFERD son ideales para afilar una gran variedad de hojas de sierra. Las limas en forma de diamante con espiga y corte en los cuatro lados impresionan por su excelente calidad de superficie, incluso después de un uso prolongado. Lima romboidal con perfil espada, con espiga. Corte cuatro caras. Monocorte para el afilado universal. Las limas se suministran en embalajes industriales sin mango.

Característica:

  • PFERD Tipo: 305
  • Ancho, unid. métrica: 30 mm
  • Corte: 2
  • Longitud, unid. métrica: 200 mm
  • Altura: 5 mm

Aplicación:

  • Tipo de trabajo: Afilado
  • Tipos de máquina: Trabajo manual

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Acero fundido
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiales que se pueden procesar: Acero fundido; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta