Lima de contacto plana paralela fina 100 mm, corte 2, para contactos, ranuras estrechas, aberturas

N.º do artigo: 4007220010747
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Lima de contactos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220010747
EAN/GTIN 4007220010747
Número do fabricante 11509150
Número L L51130 72

Descrição

Descripción:

Las limas de contacto se utilizan para preparar o limpiar los contactos eléctricos para el uso, y resultan muy adecuadas para el mecanizado de ranuras y aberturas estrechas. Lima rectangular con empuñadura plana y corte 2 en dos caras. Forma A según DIN 7283. Lima muy estrecha, especialmente indicada para el mecanizado de contactos, ranuras estrechas y aberturas. Corte cruzado para trabajos de limado universales. Estas limas de contacto se suministran en embalajes industriales. Gracias al mango troquelado de la lima, no se necesita ningún mango adicional.

Característica:

  • PFERD Tipo: 1118 A
  • Ancho, unid. métrica: 8 mm
  • Corte: 2
  • Longitud, unid. métrica: 100 mm
  • Altura: 1.2 mm

Ventaja:

  • Gracias al mango de la lima troquelado, puede utilizarse sin necesidad de mango adicional.
  • Sección transversal muy delgada para el uso en ranuras.
  • Diseño manejable.

Aplicación:

  • Tipo de trabajo: Desbarbar; Mecanizado de superficies
  • Tipos de máquina: Trabajo manual

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Acero fundido
    • Otros metales no férricos
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiales que se pueden procesar: Acero fundido; Otros metales no férricos; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta