Escofina para madera media caña en punta 300 mm, corte 1, para mecanizado basto, desbaste

N.º do artigo: 4007220009697
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 5 peças
  • Passos da encomenda: 5 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Escofina para madera

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220009697
EAN/GTIN 4007220009697
Número do fabricante 11307301
Número L L51060 487

Descrição

Descripción:

Escofinas de calidad PFERD, especialmente adecuadas para el mecanizado basto de madera. Lima de media caña terminada en punta con corte de escofina en dos caras. Forma C según DIN 7263. Ejecución con espiga. Corte de escofina para el mecanizado con arranque de virutas basto y el desbaste. Las limas se suministran en embalajes industriales sin mango.

Característica:

  • PFERD Tipo: 1552
  • Ancho, unid. métrica: 30 mm
  • Corte: 1
  • Longitud, unid. métrica: 300 mm
  • Altura: 10 mm
  • Incl. mango: sin

Ventaja:

  • Elevada capacidad de arranque.
  • Buen desalojo de viruta.

Aplicación:

  • Tipo de trabajo: Canteado; Desbarbar; Redondeo; Mecanizado de superficies; Mecanizado de cantos (biselado, redondeado)
  • Tipos de máquina: Trabajo manual

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Madera
    • Materiales que se pueden procesar: Madera

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta