Escofina para madera plana paralela 250 mm, corte 1 para mecanizado basto, desbaste

N.º do artigo: 4007220009567
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Escofina para madera

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220009567
EAN/GTIN 4007220009567
Número do fabricante 11306251
Número L L51060 160

Descrição

Descripción:

Escofinas de calidad PFERD, especialmente adecuadas para el mecanizado basto de madera. Lima rectangular con corte en tres caras, caras planas con corte de escofina, un canto con corte de lima, un canto sin picar. Forma A según DIN 7263. Ejecución con espiga. Corte de escofina para el mecanizado con arranque de virutas basto y el desbaste. Las limas se suministran en embalajes industriales sin mango.

Característica:

  • PFERD Tipo: 1512
  • Ancho, unid. métrica: 25 mm
  • Corte: 1
  • Longitud, unid. métrica: 250 mm
  • Altura: 7.5 mm
  • Incl. mango: sin

Ventaja:

  • Elevada capacidad de arranque.
  • Buen desalojo de viruta.

Aplicación:

  • Tipo de trabajo: Canteado; Desbarbar; Redondeo; Mecanizado de superficies; Mecanizado de cantos (biselado, redondeado)
  • Tipos de máquina: Trabajo manual

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Madera
    • Materiales que se pueden procesar: Madera

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta