Descripción:
Son idóneas para el mecanizado de superficies, aberturas, geometrías, perfiles y radios muy pequeños. El juego contiene una selección de limas de aguja orientada a la aplicación. Corte cruzado para el mecanizado de precisión medio.
Característica:
- Número, contenido: 6 Stück
- PFERD Tipo: PF 263
- Corte: 1
- Longitud, unid. métrica: 160 mm
Ventaja:
- Dada su forma de espiga, se pueden usar con o sin mango de lima de aguja.
Aplicación:
- Tipo de trabajo: Desbarbar; Afinado
- Tipos de máquina: Limadora manual; Trabajo manual
Material:
- Materiales que se pueden procesar:
- Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Materiales que se pueden procesar: Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Volumen de suministro:
- Se suministran en una práctica caja de cartón que protege de la suciedad y el deterioro.