Lima PLUS con mango plana paralela 300mm, el corte especial reduce la obstrucción de la lima

N.º do artigo: 4007220006948
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Lima de taller

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220006948
EAN/GTIN 4007220006948
Número do fabricante 11215306
Número L L51060 296

Descrição

Descripción:

PFERD fabrica limas de taller con los estándares de calidad más altos que se caracterizan por una larga vida útil y una gran capacidad de arranque. Se caracterizan por una larga vida útil y una gran capacidad de arranque. Lima rectangular con corte en tres caras, una cara sin picar. Ejecución con espiga. Forma A según DIN 7261. Adecuada para el trabajo sobre geometrías en ángulo recto. Excelentes propiedades de limado gracias al corte especial PFERD-PLUS. Las limas se suministran en un embalaje para el expositor, incluido el mango ergonómico.

Característica:

  • PFERD Tipo: 1112
  • Ancho, unid. métrica: 30 mm
  • Corte: Corte PLUS
  • Longitud, unid. métrica: 300 mm
  • Altura: 6.5 mm
  • Incl. mango: FH 5/1

Ventaja:

  • Capacidad de arranque elevada y uniforme desde la punta hasta la espiga.
  • Larga vida útil.
  • Ejecución orientada a la aplicación.
  • Limado ligero y sin fatiga gracias a los dientes en forma de pala.
  • Gracias al ancho rompevirutas, se evita el embozado de la herramienta durante el mecanizado de materiales blandos.

Aplicación:

  • Tipo de trabajo: Canteado; Desbarbar; Afinado; Redondeo; Mecanizado de superficies; Mecanizado de cantos (biselado, redondeado)
  • Tipos de máquina: Trabajo manual

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aluminio
    • Latón
    • Bronce
    • Acero fundido
    • Cobre
    • Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Acero, acero fundido
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Cinc
    • Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Latón; Bronce; Acero fundido; Cobre; Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS); Acero, acero fundido; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Cinc

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta