Lima de metal blando plana paralela 300 mm corte 0 para mecanizado de metal blando y plástico

N.º do artigo: 4007220005804
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 5 peças
  • Passos da encomenda: 5 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Lima de taller

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220005804
EAN/GTIN 4007220005804
Número do fabricante 11102300
Número L L51130 62

Descrição

Descripción:

Las limas especiales de PFERD son herramientas optimizadas para fines especiales, por ejemplo, para procesar metales blandos o duroplásticos, para desbarbar piezas torneadas o para afilar herramientas de corte. Lima rectangular con espiga y corte especial en tres caras, un canto sin picar. Forma A según DIN 7261. Muy adecuada para el mecanizado de metales blandos. Corte especial diseñado para el arranque basto de metales blandos como el aluminio. Las limas se suministran en embalajes industriales sin mango.

Característica:

  • PFERD Tipo: 1612 w
  • Ancho, unid. métrica: 30 mm
  • Corte: 0
  • Longitud, unid. métrica: 300 mm
  • Altura: 6.5 mm

Ventaja:

  • Geometría de corte especial que impide el embozado de la lima.
  • Buenas superficies.
  • Menor fatiga durante el trabajo.

Aplicación:

  • Tipo de trabajo: Desbarbar; Mecanizado de superficies
  • Tipos de máquina: Trabajo manual

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aluminio
    • Latón
    • Bronce
    • Acero fundido
    • Cobre
    • Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Otros metales no férricos
    • Plásticos
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Cinc
    • Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Latón; Bronce; Acero fundido; Cobre; Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS); Otros metales no férricos; Plásticos; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Cinc

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta