Afilador para cadenas de motosierra CHAIN SHARP KSSG 90 Ø 5,5 mm para paso de cadena 3/8″

N.º do artigo: 4007220005446
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Limas para afilar sierras de cadenas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220005446
EAN/GTIN 4007220005446
Número do fabricante 11099090

Descrição

Descripción:

El programa de productos de PFERD incluye afiladores tanto para el afilado manual como el afilado mecánico de cadenas de motosierra. Los afiladores de PFERD destacan por su larga vida útil y su manejo sencillo. Los afiladores PFERD para cadenas de motosierra son ideales para el afilado manual de cadenas de motosierra. El afilado manual es más económico y mucho más suave que el de las máquinas de afilado, lo que prolonga la vida útil de la cadena de motosierra en caso de reafilado previo. La modificación del equipo para afilar los dientes de la derecha y la izquierda se realiza con unas pocas maniobras. El afilador para cadenas de motosierra incluye el afilador, una lima de cadenas de motosierra Classic Line, una lima de calibrador de profundidad y un mango ergonómico FH 1 KSF. Se suministra con instrucciones de uso detalladas dentro de una funda reutilizable y transparente que lo protege de la suciedad y del deterioro.

Característica:

  • PFERD Tipo: KSSG 90
  • Paso de cadena: .404
  • Ángulo de afilado: 35 °
  • Adecuado para Ø, unid. métrica: 5,5 mm
  • Ancho, unid. métrica: 60 mm
  • Corte: Classic Line
  • Distancia del calibrador de profundidad: 0.65 mm
  • Longitud, unid. métrica: 340 mm
  • Altura: 27 mm

Ventaja:

  • Uso flexible en el lugar de trabajo gracias a su diseño compacto.
  • Fácil manejo y ángulo de afilado definido.
  • Larga vida útil gracias a la posibilidad de sustituir las limas gastadas.
  • Máxima precisión para obtener unos resultados de afilado óptimos.
  • Afilado del filo de los dientes y ajuste del calibrador de profundidad de profundidad al mismo tiempo.

Aplicación:

  • Tipo de trabajo: Afilado
  • Tipos de máquina: Trabajo manual

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiales que se pueden procesar: Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Volumen de suministro:

  • Tener en cuenta la distancia definida del calibrador de profundidad.
  • PFERD ofrece este afilador para cadenas de motosierra en ejecuciones que están adaptadas a los diferentes pasos de cadena.

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta