Rodillo de vellón POLINOX PNG Ø 100x100 mm chaveta Ø 19 mm A180 para lijado fino y acabado

N.º do artigo: 4007220002629
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cilindro de rectificado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220002629
EAN/GTIN 4007220002629
Número do fabricante 44641202
Número L L51050 908

Descrição

Descripción:

Los rodillos de amolar de vellón POLINOX son adecuados para el mecanizado de superficies grandes. El vellón consta de láminas de vellón muy onduladas dispuestas axialmente alrededor de un núcleo. Esta estructura ondulada del vellón de amolar permite un acabado de superficie matizado y sin marcas de transición visibles.

Característica:

  • r.p.m., máx.: 4800 RPM
  • r.p.m., óptimas: 2500 RPM
  • Ancho, unid. métrica: 100 mm
  • Ø agujero: 19 mm
  • Abrasivo: Corindón A
  • ø exterior, unid. métrica: 100 mm
  • Tamaño de grano: 180

Ventaja:

  • Larga vida útil gracias a la disposición compacta de las láminas.
  • Amolado frío y baja carga térmica de la pieza de trabajo.
  • Se evita el embozado de la herramienta gracias a la estructura abierta y la elevada flexibilidad del material de vellón.

Aplicación:

  • Tipo de trabajo: Limpieza; Desbarbar; Lijado fino en pasos; Acabado rugoso; Estructurado (matizado, matizado a franjas y satinado); Mecanizado de superficies
  • Tipos de máquina: Accionamientos de rodillos

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aluminio
    • Latón
    • Bronce
    • Acero fundido
    • Aleaciones con base de cobalto
    • Cobre
    • Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC)
    • Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy)
    • Acero inoxidable (INOX)
    • Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplásticos
    • Titanio
    • Aleaciones de titanio
    • Cinc
    • Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Latón; Bronce; Acero fundido; Aleaciones con base de cobalto; Cobre; Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC); Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy); Acero inoxidable (INOX); Materiales de acero con una dureza > 54 HRC; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Termoplásticos; Titanio; Aleaciones de titanio; Cinc

Volumen de suministro:

  • El ø del agujero de 19 mm con 4 chaveteros es adecuado para todas las amoladora para rodillos habituales.

Nota:

  • Por razones de seguridad, nunca se debe superar la velocidad máxima permitida.

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta