Einmaulschlüssel SW.95 mm L.847 mm

N.º do artigo: 40040950
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
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 40040950
EAN/GTIN 4018754018468
Número do fabricante 40040950
Número L L60010 2735

Descrição

Descripción:

  • DIN 894 a 85 mm
  • Acero especial, gris acero

Característica:

  • a: 25 mm
  • Longitud [mm): 847 mm
  • Peso: 5943 g
  • Anchura entre planos [mm]: 95 mm
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 95 mm
  • Anchura mm (b): 195 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta