Einmaulschlüssel SW.46 mm L.369 mm

N.º do artigo: 40040460
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
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 40040460
EAN/GTIN 4018754018369
Número do fabricante 40040460
Número L L60010 1966

Descrição

Descripción:

  • DIN 894 a 85 mm
  • Acero especial, gris acero

Característica:

  • a: 14,8 mm
  • Longitud [mm): 369 mm
  • Peso: 770 g
  • Anchura entre planos [mm]: 46 mm
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 46 mm
  • Anchura mm (b): 93 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta