Einmaulschlüssel SW.36 mm L.300 mm

N.º do artigo: 40040360
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
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 40040360
EAN/GTIN 4018754018345
Número do fabricante 40040360
Número L L60010 1965

Descrição

Descripción:

  • DIN 894 a 85 mm
  • Acero especial, gris acero

Característica:

  • a: 12,8 mm
  • Longitud [mm): 300 mm
  • Peso: 421 g
  • Anchura entre planos [mm]: 36 mm
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 36 mm
  • Anchura mm (b): 74 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta