Carro manual

N.º do artigo: 4002L
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Número do artigo 4002L
EAN/GTIN 4017976440026
Número do fabricante 4002L
Número L L90070 424

Descrição

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

Tubo y perfil de acero soldados, con recubrimiento de polvo azul RAL 5007. El área de carga está realizada en madera contrachapada impermeable. Dirección de pivote con barra de tracción y manija. Ruedas con neumáticos, bujes con rodamientos de rodillos. Enganche con asa de seguridad con cubierta de agarre suave y retorno automático amortiguado a la posición de descanso. Freno de estacionamiento automático que actúa sobre las ruedas delanteras, cumple con la norma europea EN 1757-3.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 500
Longitud de la superficie útil (mm): 1260
Ancho de la superficie útil (mm): 700
Altura del área de carga (mm): 308
Longitud total (mm): 1472
Ancho total (mm): 709
Altura total (mm): 1192
Neumáticos: Neumáticos
Tamaño de la rueda (mm): 260 x 85

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta