Crestastep B - Escal. madera 2 x 8 peld.

N.º do artigo: 40029
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Número de degraus 2×8
Material Madera

Números de identificação e classificações

Número do artigo 40029
EAN/GTIN 4003866400294
Número do fabricante 40029
Número L L70110 48

Descrição

Descripción:

Cintas antiapertura de perlón (alta resistencia).
Baja conductividad térmica - tacto agradable también durante trabajos exteriores en invierno.
Bisagras laterales de acero galvanizado, con gancho para cubo.
Baja conductividad térmica: para una sensación agradable incluso cuando se utiliza al aire libre en invierno.
Bisagras laterales con ganchos para cubos (acero galvanizado).

Característica:

Altura de trabajo 3.6 m
Carga max. 150 kg
Peso 17.2 kg
Longitud de la escalera 2.37 m
Material Madera
Unión larguero peldaño/escalón encolado
Distancia de los peldaños en vertical 265 mm
Nº de peldaños 2 × 8
Nº de peldaños 8
Huella 80 mm
Altura vertical de la escalera 2.27 m
Ancho exterior, parte inferior 0.6 m

Nota:

Corresponde a la norma EN 131 profesional.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta