Crestastep B - Escal. madera 2 x 4 peld.

N.º do artigo: 40025
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Número de degraus 2×4
Material Madera

Números de identificação e classificações

Número do artigo 40025
EAN/GTIN 4003866400256
Número do fabricante 40025

Descrição

Descripción:

Cintas antiapertura de perlón (alta resistencia).
Baja conductividad térmica - tacto agradable también durante trabajos exteriores en invierno.
Bisagras laterales de acero galvanizado, con gancho para cubo.
Baja conductividad térmica: para una sensación agradable incluso cuando se utiliza al aire libre en invierno.
Bisagras laterales con ganchos (acero galvanizado).

Característica:

Altura de trabajo 2.5 m
Carga max. 150 kg
Peso 8.5 kg
Longitud de la escalera 1.25 m
Material Madera
Unión larguero peldaño/escalón encolado
Distancia de los peldaños en vertical 265 mm
Nº de peldaños 2 × 4
Nº de peldaños 4
Huella 80 mm
Altura vertical de la escalera 1.19 m
Ancho exterior, parte inferior 0.48 m

Nota:

Corresponde a la norma EN 131 profesional.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta